{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
szerokość ostrza b | 3,5 mm | |
grubość ostrza a | 0,6 mm | |
długość grotu | 100 mm | |
długość całkowita | 187 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 660701 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197951427 | |
Numer producenta | 660701 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wkrętaki, do śrub płaskich, z uchwytem, szerokość ostrza b: 3,5mm
na zamówienie
w magazynie
327 sztuk w magazynie
15,54 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
293 sztuk w magazynie
22,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | Wkrętaki płaskie |
długość całkowita | 187 mm | 180 mm |
długość grotu | 100 mm | 90 mm |
szerokość ostrza b | 3,5 mm | 3,5 mm |
grubość ostrza a | 0,6 mm | 0,6 mm |
Rodzaj produktu | Wkrętaki | Wkrętaki |