{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 280 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 695 mm | |
zakres momentu obrotowego | 40 Nm - 280 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2 Nm | |
masa | 2 000 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 600 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657235 280 | |
EAN / GTIN | 4571141274903 | |
Numer producenta | QL280N-1/2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne ze skalą nastawczą, maksymalny moment obrotowy: 280Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 410,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 980,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 682,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm | Nm |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
możliwość protokołowania danych | nie | nie | nie |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | Wskazówka holowana | Wskazówka holowana |
Regulacja załączenia | przestawny, | Nieprzestawialny | Nieprzestawialny |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |