{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 5 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 160 mm | |
zakres momentu obrotowego | 1 Nm - 5 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,05 Nm | |
masa | 160 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 121 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu |
657235 5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4571141275498
Kopiuj |
|
Numer producenta |
QL5N-MH
Kopiuj |