{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 10 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 195 mm | |
zakres momentu obrotowego | 2 Nm - 10 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,1 Nm | |
masa | 190 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 135 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657235 10 | |
EAN / GTIN | 4571141275528 | |
Numer producenta | QL10N-MH |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne ze skalą nastawczą, maksymalny moment obrotowy: 10Nm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
1 309,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
866,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
639,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy | Akustyczne; dotykowy |
masa | 190 g | 190 g | 170 g |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) |
Feedback | Wyzwalający | Wyzwalający | Wyzwalający |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 135 mm | 112 mm | 127,5 mm |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |