{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 420 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 995 mm | |
zakres momentu obrotowego | 60 Nm - 420 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 2 Nm | |
masa | 4 000 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 900 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657235 420 | |
EAN / GTIN | 4560138447604 | |
Numer producenta | QL420N |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucze dynamometryczne ze skalą nastawczą, maksymalny moment obrotowy: 420Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
3 551,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 929,32 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm | Nm |
możliwość protokołowania danych | nie | nie |
masa | 4 000 g | 2 500 g |
maksymalny moment obrotowy | 420 Nm | 420 Nm |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | Wskazówka holowana |