Klucze dynamometryczne ze skalą nastawczą 100 Nm

Nr art.: 657235 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 681,21 PLN /szt.
  • 282,43 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 100 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 335 mm
zakres momentu obrotowego 20 Nm - 100 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 1 Nm
masa 650 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 255 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657235 100
EAN / GTIN 4562135127350
Numer producenta QL100N4

Opis

Wykonanie:

Jednoramienny klucz dynamometryczny, nastawiany wg skali mikrometrycznej, z zabezpieczeniem przed niezamierzonym przestawieniem. Z przełączalną grzechotką i czopem 4-kątnym do końcówek kluczy nasadowych.
Jednostki miary: Nm.
Z uchwytem ze sztucznej żywicy.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się,dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest ponowniegotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Do średnich i dużych serii.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.