Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym 280 Nm

Nr art.: 655520 280
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,79 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 912,98 PLN /szt.
  • 423,92 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 280 Nm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    długość całkowita L 690 mm
    zakres momentu obrotowego 56 Nm - 280 Nm
    podziałka skali, 1 kreska = 5 Nm
    masa 1 650 g
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
    wskaźnik analogowy
    sygnalizacja rozłączenia Optyczne
    Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
    Technika pomiarowa mechanicznie
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wskazówka holowana
    Feedback Wskazujący
    przełączalny odczyt Nm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia Nieprzestawialny
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 535 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 605 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 655520 280
    EAN / GTIN 4045197549969
    Numer producenta 655520 280

    Opis

    Wykonanie:

    Klucz jednoramienny, o smukłej budowie, z czytelnym wskaźnikiem zegarowym z podziałką. Korpus w całości ze stali chromowej, ze stabilnym, kwadratowym czopem do końcówek kluczy nasadowych.
    Jednostki miary: Nm
    Uchwyt z 2 rodzajów tworzywa o dużej przyczepności.

    Funkcja:

    Odczyt wartości momentu dokręcania na wskaźniku zegarowym, przy czym wartość końcowa może być zatrzymana do późniejszego
    odczytania za pomocą wskazówki biernej.

    Zastosowanie:

    Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.