• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze dynamometryczne ze wskaźnikiem zegarowym 100 Nm

Nr art.: 655520 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 964,64 PLN /szt.
  • 447,51 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: Dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 100 Nm
kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
długość całkowita L 380 mm
zakres momentu obrotowego 20 Nm - 100 Nm
podziałka skali, 1 kreska = 1 Nm
masa 700 g
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Optyczne
Kształt przyłącza czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Wskazówka holowana
Feedback Wskazujący
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia Nieprzestawialny
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 271 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 307 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 655520 100
EAN / GTIN 4045197549945
Numer producenta 655520 100

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny, o smukłej budowie, z czytelnym wskaźnikiem zegarowym z podziałką. Korpus w całości ze stali chromowej, ze stabilnym, kwadratowym czopem do końcówek kluczy nasadowych.
Jednostki miary: Nm
Uchwyt z 2 rodzajów tworzywa o dużej przyczepności.

Funkcja:

Odczyt wartości momentu dokręcania na wskaźniku zegarowym, przy czym wartość końcowa może być zatrzymana do późniejszego
odczytania za pomocą wskazówki biernej.

Zastosowanie:

Do kontrolowanego pojedynczego dociągania śrub oraz do pomiarów kontrolnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.