{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
długość całkowita L | 332 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,5 Nm | |
masa | 600 g | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne | |
Kształt przyłącza | czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (grzechotka) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | Wskazówka holowana | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | Nieprzestawialny | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 221 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 257 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655520 50 | |
EAN / GTIN | 4045197549938 | |
Numer producenta | 655520 50 |