{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 300 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±4 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730 Quick | |
długość całkowita L | 565 mm | |
zakres momentu obrotowego | 60 Nm - 300 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 50 lbfft - 220 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 Nm | |
masa | 1 702 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
funkcja łamania | nie | |
funkcja Slipper | nie | |
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany | nie | |
wskazówka bierna | nie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 475 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 500 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657105 300 | |
EAN / GTIN | 2050002057593 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz dynamometryczny z końcówką – grzechotka przełączana 300 Nm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 371,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
929,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
800,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo |
długość całkowita L | 565 | 587 | 588 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | moment obrotowy | moment obrotowy |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
podziałka skali, 1 kreska = | 10 | 1 | 1 |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji |