Grzechotki wtykowe przełączalne 2-3/4HD cal

Nr art.: 657600 2-3/4HD
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 3/4

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
szerokość b 58 mm
wysokość h 36 mm
obciążenie ciągłe 650 Nm
wymiar S 30 mm
liczba zębów 60
chwyt trzpieniowy 14×18 mm
grzechotka przełączalna tak
grzechotka z wypychaczem nie
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657600 2-3/4HD
EAN / GTIN 4018754208784
Numer producenta 58250065

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.