{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
narzędzie wymienne | Końcówki wymienne | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
szerokość b | 50 mm | |
wysokość h | 32 mm | |
obciążenie ciągłe | 400 Nm | |
wymiar S | 25 mm | |
liczba zębów | 60 | |
chwyt trzpieniowy | 14×18 mm | |
grzechotka przełączalna | tak | |
grzechotka z wypychaczem | nie | |
Rodzaj produktu | Zapadka |
Numer artykułu | 657600 2-3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754034543 | |
Numer producenta | 58250040 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Grzechotki wtykowe przełączalne 2-3/4 cal
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
686,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
375,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
556,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość b | 50 | 43 | 39 |
obciążenie ciągłe | 400 | 450 | 450 |
chwyt trzpieniowy | 14×18 | 14×18 | 14×18 |
wysokość h | 32 | 29 | 20,5 |
grzechotka z wypychaczem | nie | nie | tak |
liczba zębów | 60 | 52 | 48 |
Rodzaj produktu | Zapadka | Zapadka | Zapadka |