Grzechotki wtykowe przełączalne 1-3/8 cal

Nr art.: 657600 1-3/8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne (cal) Cena jednostkowa z VAT
  • narzędzie wymienne: Końcówki wymienne

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

narzędzie wymienne Końcówki wymienne
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
szerokość b 33 mm
wysokość h 24 mm
obciążenie ciągłe 80 Nm
wymiar S 17,5 mm
liczba zębów 60
chwyt trzpieniowy 9×12 mm
grzechotka przełączalna tak
grzechotka z wypychaczem nie
Rodzaj produktu Zapadka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657600 1-3/8
EAN / GTIN 4018754034512
Numer producenta 58250005

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo, wszystkie narzędzia wyposażone w trzpienie wtykowe o przekroju prostokątnym i zabezpieczające kołki sprężyste. Dzięki temu gwarantowane jest trwałe i pewne umieszczenie wymiennej końcówki w kluczu dynamometrycznym.
grzechotka wtykowa przełączalna.

Materiał:

Chromowa stal stopowa, chromowana niełuszcząco na podłożu niklu.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Pasuje do:

kluczy dynamometrycznych z gniazdem 4-kątnym.

Wskazówka:

Uwzględnić wymiary narzędzi wtykowych i porównać je z wymiarami narzędzia regulacyjnego (patrz protokół z badań/instrukcja obsługi używanego klucza dynamometrycznego). W razie odchyleń skorygować wymiary!
Dalsze końcówki wymienne z 4-kątnym chwytem trzpieniowym 22×28 mm dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Grzechotki wtykowe przełączalne  1-3/8 cal

Grzechotki wtykowe przełączalne 1-3/8 cal

na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie
431,60  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
417,68  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
291,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 3/8 3/8
chwyt trzpieniowy 9×12 9×12 9×12
wysokość h 24 16,4 22,5
grzechotka przełączalna tak tak tak
wymiar S 17,5 28 17,5
liczba zębów 60 48 52
Rodzaj produktu Zapadka Zapadka Zapadka

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka