Klucz dynamometryczny z końcówką – grzechotka przełączana, maksymalny moment obrotowy: 400Nm

Nr art.: 657105 400
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,59 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
  • 277,36 PLN /szt.
  • 668,97 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
117 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±4
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 400 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria MANOSKOP® 730 Quick
zakres momentu obrotowego 80 Nm - 400 Nm
Zakres momentów obrotowych 60 lbfft - 300 lbfft
podziałka skali, 1 kreska = 10 Nm
masa 1 660 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/4 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
funkcja łamania nie
funkcja Slipper nie
QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany nie
wskazówka bierna nie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
Norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 570 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 595 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 657105 400
EAN / GTIN 2050002047235

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
z grzechotką przełączaną.
Jednostki miary: Nm, lbfft.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.
Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana jest przyciskiem blokującym w uchwycie.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.