Klucz dynamometryczny z końcówką – grzechotka przełączana 20L Nm

Nr art.: 657105 20L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    maksymalny moment obrotowy 20 Nm
    kierunek dociągania Dociąganie w prawo i w lewo
    dokładność pomiaru momentu obrotowego ±4 %
    narzędzie wymienne ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe, otwarte
    Protokół z badań Protokół kontroli producenta
    Seria MANOSKOP® 730 Quick
    zakres momentu obrotowego 4 Nm - 20 Nm
    podziałka skali, 1 kreska = 0,5 Nm
    masa 320 g
    Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 17,5 mm
    czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 3/8 cal
    uchwyt do wymiennych końcówek 9×12 mm
    wskaźnik analogowy
    sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
    Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
    Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
    Technika pomiarowa mechanicznie
    funkcja łamania nie
    funkcja Slipper nie
    QuickRelease/ funkcja szybkiej wymiany nie
    wskazówka bierna nie
    możliwość protokołowania danych nie
    Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
    Feedback Wyzwalający
    przełączalny odczyt Nm
    metoda pomiarowa moment obrotowy
    Regulacja załączenia przestawny,
    norma DIN EN ISO 6789
    Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 174 mm
    Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 191,5 mm
    Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 657105 20L
    EAN / GTIN 2050002047174

    Opis

    Wykonanie:

    Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
    z grzechotką przełączaną.
    Jednostki miary: Nm.

    Funkcja:

    Po osiągnięciu nastawionej wartości klucz wyzwala się, dając sygnał (słyszalny i odczuwalny), i jest znowu gotowy do dalszej pracy.
    Szybkie nastawianie momentu obrotowego za pomocą suwaka ustalającego. Nastawiona wartość zabezpieczana jest przyciskiem blokującym w uchwycie.

    Zastosowanie:

    Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

    Norma:

    Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

    Dane dot. zastos.:

    Legenda do rysunku i równania:

    L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
    l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
    L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
    L4 = wymiar końcówki wymiennej
    L = długość całkowita narzędzia
    T1 = moment dokręcania do ustawienia
    T2 = zalecany moment obrotowy

    Wskazówka:

    Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka