Klucze dynamometryczne QuickSelect  z grzechotką wtykową 130 Nm

Nr art.: 657090 130
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 23,00 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 282,43 PLN /szt.
  • 681,21 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maksymalny moment obrotowy (Nm) Cena jednostkowa z VAT
  • kierunek dociągania: dociąganie w prawo i w lewo
  • dokładność pomiaru momentu obrotowego: ±3
  • narzędzie wymienne: Końcówka wymienna
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maksymalny moment obrotowy 130 Nm
kierunek dociągania dociąganie w prawo i w lewo
dokładność pomiaru momentu obrotowego ±3 %
narzędzie wymienne Końcówka wymienna
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Seria MANOSKOP® 730N
zakres momentu obrotowego 25 Nm - 130 Nm
Zakres momentów obrotowych 20 lbfft - 95 lbfft
podziałka skali, 1 kreska = 0,5 Nm
masa 1 360 g
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] 25 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal
uchwyt do wymiennych końcówek 14×18 mm
wskaźnik analogowy
sygnalizacja rozłączenia Akustyczne; dotykowy
Zasada zadziałania mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Kształt przyłącza do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne)
Technika pomiarowa mechanicznie
możliwość protokołowania danych nie
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie ze skalą regulacji
Feedback Wyzwalający
przełączalny odczyt Nm; lbfft
metoda pomiarowa moment obrotowy
Regulacja załączenia przestawny,
norma DIN EN ISO 6789
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] 379 mm
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] 404 mm
Rodzaj produktu kluczy dynamometrycznych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 657090 130
EAN / GTIN 2050001017437

Opis

Wykonanie:

Klucz jednoramienny o stabilnej, zwartej budowie, nastawiany wg skali, z samowyzwalaczem. Dokładność ta nie zmienia się nawet po dziesiątkach tysięcy dokręceń, ponieważ zużywające się elementy wykonane są z trwałego materiału, a zginany element klucza jest podczas pracy obciążany tylko na krótko. Korpus i uchwyt ze stabilnego, prostokątnego profilu stalowego. Uchwyt powleczony szorstką gumą. Skalę można wzorcować. Dokręcanie w lewo przez przełożenie wymiennych końcówek.
Z grzechotką przełączaną.
Jednostki miary: Nm, lbfft.

Zaleta:

  • ergonomicznie ukształtowany 2-komponentowy uchwyt, odporny na działanie agresywnych cieczy, takich jak paliwa, Skydrol itp.
  • skala nastawcza w okienku zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
  • szybkie, dokładne i pewne nastawianie: wyciągnąć pokrętło, nastawić wymaganą wartość przez obracanie i zabezpieczyć przez wciśnięcie łatwe obracanie pokrętłem, ponieważ nie trzeba przezwyciężać nacisku sprężyny.

Funkcja:

Po osiągnięciu nastawionej wartościklucz wyzwala się, dając sygnał(słyszalny i odczuwalny), i jest znowugotowy do dalszej pracy.

Zastosowanie:

Ze względu na szybkość zmian momentu obrotowego nadaje się idealnie do napraw i prac krótkoseryjnych.

Norma:

Sprawdzone wg DIN EN ISO 6789.

Dane dot. zastos.:

Legenda do rysunku i równania:

L1 = długość dźwigni bez końcówki wymiennej
l2 = wymiar ustawiony na kluczu dynamometrycznym
L3 = długość dźwigni z kalibracją fabryczną
L4 = wymiar końcówki wymiennej
L = długość całkowita narzędzia
T1 = moment dokręcania do ustawienia
T2 = zalecany moment obrotowy

Wskazówka:

Zagwarantowana dokładność pomiaru momentu obrotowego następuje dopiero od skalibrowanego zakresu momentu obrotowego wg DIN EN ISO 6789.