{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 50 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730N | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 50 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 7 lbfft - 37 lbfft | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,25 Nm | |
masa | 1 050 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 280 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 297,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657090 50 | |
EAN / GTIN | 2050001017413 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucze dynamometryczne QuickSelect z grzechotką wtykową 50 Nm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
1 988,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
561,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
możliwość protokołowania danych | nie | nie |
maksymalny moment obrotowy | 50 | 50 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 | ±3 |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,25 | 0,5 |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | ze zintegrowaną grzechotką, oczkowe, otwarte |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 280 | 206 |