{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 20 Nm | |
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | MANOSKOP® 730N | |
zakres momentu obrotowego | 4 Nm - 20 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 40 lbfin - 180 lbfin | |
podziałka skali, 1 kreska = | 0,2 Nm | |
masa | 740 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | analogowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Technika pomiarowa | mechanicznie | |
możliwość protokołowania danych | nie | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | |
Feedback | Wyzwalający | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 226 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 243,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 657090 20 | |
EAN / GTIN | 2050001019769 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klucze dynamometryczne QuickSelect z grzechotką wtykową, maksymalny moment obrotowy: 20Nm
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie
1934,52 PLN
1 246,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
1 154,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
829,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
530,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie
651,42 PLN
426,73 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
557,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
kierunek dociągania | dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | Dociąganie w prawo i w lewo | dociąganie w prawo | Dociąganie w prawo | Dociąganie w prawo i w lewo |
zakres momentu obrotowego | 4 Nm - 20 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 2,5 Nm - 25 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm | 4 Nm - 20 Nm |
maksymalny moment obrotowy | 20 Nm | 25 Nm | 25 Nm | 20 Nm | 20 Nm | 20 Nm |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % | ±3 % |
norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji | bez skali (wymagany przyrząd kontrolny) | ze skalą regulacji | ze skalą regulacji |
Regulacja załączenia | przestawny, | przestawny, | przestawny, | Wstępnie ustawiony | przestawny, | przestawny, |