{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 200 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | SENSOTORK® 713R | |
długość całkowita L | 608 mm | |
zakres momentu obrotowego | 10 Nm - 200 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 7 lbfft - 148 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 90 lbfin - 1 800 lbfin | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 1 552 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/2 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Opakowanie | wytrzymałe skrzynki z blachy stalowej | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 524 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 549 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655270 200 | |
EAN / GTIN | 4018754156511 | |
Numer producenta | 96501620 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Elektroniczne klucze do pomiaru momentu obrotowego / kąta obrotu 200 Nm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
8 388,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
1 670,72 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
przełączalny odczyt | Nm ;lbfin ;lbfft | Nm ;lbfft ;lbfin ;kgfm |
wskaźnik | cyfrowy | cyfrowy |
możliwość protokołowania danych | tak | tak |
zakres momentu obrotowego | 10 ;200 | 40 ;200 |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 | ±2 ;±3 |
metoda pomiarowa | moment obrotowy ;kąt obrotu | moment obrotowy |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych | kluczy dynamometrycznych |