{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 60 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | SENSOTORK® 713R | |
długość całkowita L | 378 mm | |
zakres momentu obrotowego | 3 Nm - 60 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 2,5 lbfft - 44 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 27 lbfin - 540 lbfin | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 856 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 17,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/8 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 9×12 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Opakowanie | wytrzymałe skrzynki z blachy stalowej | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 299 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 316,5 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655270 60 | |
EAN / GTIN | 4018754156504 | |
Numer producenta | 96501606 |