{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
maksymalny moment obrotowy | 400 Nm | |
kierunek dociągania | Dociąganie w prawo i w lewo | |
dokładność pomiaru momentu obrotowego | ±1 % | |
dokładność pomiaru kąta obrotu | ±1 % | |
narzędzie wymienne | Końcówka wymienna | |
złącze | Złącze USB | |
Protokół z badań | Protokół kontroli producenta | |
Seria | SENSOTORK® 713R | |
długość całkowita L | 838 mm | |
zakres momentu obrotowego | 20 Nm - 400 Nm | |
Zakres momentów obrotowych | 15 lbfft - 296 lbfft | |
Zakres momentów obrotowych | 180 lbfin - 3 600 lbfin | |
rozdzielczość | 0,01 Nm | |
masa | 2 330 g | |
Regulacja wskaźnika na kluczu dynamometrycznym [l2] | 25 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 3/4 cal | |
uchwyt do wymiennych końcówek | 14×18 mm | |
wskaźnik | cyfrowy | |
sygnalizacja rozłączenia | Optyczne; Akustyczne; dotykowy | |
Zasada zadziałania | silnik wibracyjny | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 2 | |
typ baterii | Mignon, AA | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081561 LR6 | |
Kształt przyłącza | do końcówek wymiennych (gniazdo prostokątne) | |
Opakowanie | wytrzymała walizka z tworzywa sztucznego | |
Technika pomiarowa | elektroniczne | |
możliwość protokołowania danych | tak | |
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie | cyfrowy, regulowany | |
Feedback | Wskazujący | |
przełączalny odczyt | Nm; lbfin; lbfft | |
metoda pomiarowa | moment obrotowy; kąt obrotu | |
Regulacja załączenia | przestawny, | |
norma | DIN EN ISO 6789 | |
Długość dźwigni bez narzędzia wtykowego [l1] | 750 mm | |
Długość dźwigni z kalibracją fabryczną [l3] | 775 mm | |
Rodzaj produktu | kluczy dynamometrycznych |
Numer artykułu | 655270 400 | |
EAN / GTIN | 4018754156528 | |
Numer producenta | 96501640 |