{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive | |
norma | DIN 3124 | |
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) | 5/16 cal | |
⌀ po stronie napędu | 11,9 mm | |
długość | 24,8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | nasadki 6-kątne Surfacedrive | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631225 8 | |
EAN / GTIN | 4045197497055 | |
Numer producenta | 631225 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 8mm
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
16,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
103 sztuk w magazynie
12,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
42,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
17,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
13,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
60,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 11,9 mm | 11,7 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm | 11,9 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | nasadki 6-kątne Surfacedrive | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych | do kluczy nasadowych 12-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 24,8 mm | 25 mm | 50 mm | 25 mm | 25 mm | 50 mm |
rozwartość klucza | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |