Zestaw kluczy nasadowych czworokątnych, 1/4; 1/2 cala 65-elem., Typ: SD

Nr art.: 630023 SD
Kopiuj
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
695 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/2; 1/4
  • Zakres rozwartości klucza Surfacedrive: 4-34
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 6-14
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • czworokąt z Wobble-Fix: z kątem obrotu

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/2 cal; 1/4 cal
Zakres rozwartości klucza Surfacedrive 4-34 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 6-14 mm
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
czworokąt z Wobble-Fix z kątem obrotu
Opakowanie Kaseta z tworzywa sztucznego ABS
długość 510 mm
szerokość 294 mm
wysokość 61 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski Pozidriv; Wkrętak płaski; Wkrętak do śrub TORX®; wkrętaki wielowpustowe
Stopień wypełnienia szuflady w G 8×20
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630023 SD
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406060220
Kopiuj
Numer producenta 630023 SD
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Profil Surface Drive zapewnia przenoszenie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużka Wobbel-Fix pozwala na odchylenie kątowe i może zostać ustalona przez zatrzaśnięcie.
Profil Surface Drive zapewnia przenoszenie siły bezpośrednio na powierzchnie nakrętek i śrub, wrażliwe krawędzie są chronione. Przy użyciu profilu Surface Drive można odkręcać lub dokręcać również śruby o wymiarach pośrednich (np. śruby calowe), i śruby o zużytych łbach. Przedłużki Wobble-Fix pozwalają na odchylenie kątowe i mogą zostać ustalone przez zatrzaśnięcie.
Wszystkie narzędzia przechowywane są bezpiecznie w wytrzymałej, specjalnie uformowanej wkładce z pianki poliuretanowej i są w każdej chwili dostępne.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M4 − M20 oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M18.
Do śrub Pozidriv i Phillips z gwintem M2 – M6, wkrętów płaskich z gwintem M2,5 − M5,
śrub Torx® wewn. M3 − M8 oraz śrub z łbem wielowpustowym z gwintem M4 − M8.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

Nasadki 6-kątne, 1/4 cala, Surface Drive: 13 szt. nr 631225 wielk. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14
Nasadki 6-kątne, 1/2 cala, Surface Drive: 12 szt. nr 642325, wielk. 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34;
Nasadki wkrętakowe 6-kątne, 1/2 cala: 4 szt. nr 643229 wielk. 6; 8; 10; 14
Bity 6-kątne 1/4 cala C 6,3: 4 szt. podobnie nr 675240 wielk. 3; 4; 5; 6
Bity 1/4 cala do wkrętów z łbem Phillips C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675310, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity Pozidriv 1/4 cala C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675320, wielk. 1/25; 2/25; 3/25
Bity płaskie 1/4 cala C 6,3: 3 szt. zbliżone do nr 675250, wielk. 3,5×0,6; 5,5×0,8; 8×1,2
Bity 1/4 cala do śrub Torx® C 6,3: 6 szt., zbliżone do nr 675340, wielk. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Końcówki typu bit wielowpustowe 1/4 cala C 6,3: 4 szt. zbliżone do nr 675565, wielk. M4; M5; M6; M8
Uchwyt poprzeczny, 1/4 cala: 1 szt. nr 633029, rozm. 116
Przetyczka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632829 rozm. 1/4
Przedłużki 1/4 cala „Wobble-Fix”: 2 szt. nr 632519, rozm. 50; 100
Przedłużki 1/2 cala „Wobble-Fix”: 1 szt. nr 641129, wielk. 125
Przegub Cardana 1/4 cala: 1 szt. nr 633529 rozm. 1/4
Przegub Cardana 1/2 cala: 1 szt. nr 641629 rozm. 1/2
Grzechotka, 1/4 cala: 1 szt. nr 632025 rozm. 1/4 z wpychaczem
Grzechotka, 1/2 cala: 1 szt. nr 640025 rozm. 1/2 z wpychaczem
Adapter 1/4 cala E 6,3: 1 szt. podobna do nr 675020 6,3K dla bitów 1/4 cala C 6,3
Złącze trzpieniowe 1/4 cala: 1 szt. zbliżona do nr. 650005 rozm. 2 złącze 6-kątne 1/4 cala E 6,3 − czworokąt zewnętrzny 1/4 cala
Złącze trzpieniowe 1/2 cala: 1 szt. zbliżona do nr. 650005 rozm. 5 złącze 6-kątne 7/16 cala E 11,2 − czworokąt zewnętrzny 1/2 cala
Złączki do bitów 1/4 cala: 1 szt. podobna do nr 676800 nasadka 4-kątna 1/4 cala − gniazdo bitów 1/4 cala
Przechowywanie w: kasecie z tworzywa sztucznego ABS

Wskazówka:

Zestaw oferuje dodatkowe miejsce na 4 szt. pojemników na drobne elementy nr 951251 rozm. 2×3/1 (nieobjęte zakresem dostawy).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka