{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive | |
norma | DIN 3124 | |
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) | 3/8 cal | |
⌀ po stronie napędu | 14,5 mm | |
długość | 24,8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | nasadki 6-kątne Surfacedrive | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631225 10 | |
EAN / GTIN | 4045197497093 | |
Numer producenta | 631225 10 |