Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 630929 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 8 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
⌀ po stronie napędu 11,9 mm
długość 25 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowany
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630929 8
EAN / GTIN 4062406230692
Numer producenta 630929 8

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.
Klucze o wąskiej tolerancji rozwartości z profilem HT-drive nie niszczą krawędzi łbów śrub i nakrętek. Cienkie ścianki do prac również w trudno dostępnych miejscach.

Norma:

DIN 3124

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Wskazówka:

Nasadki 12-kątne do kluczy nasadowych GARANT i HOLEX dostępne również w rozmiarach calowych (GARANT: nr 630932; HOLEX: nr 630962).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 8mm

Nasadka 12-kątna, 1/4 cala, rozwartość klucza: 8mm

na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
13,43  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
99 sztuk w magazynie
12,14  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
16,23  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
43,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie
17,86  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie
60,65  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
⌀ po stronie napędu 11,9 mm 11,7 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm 11,9 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 12-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych nasadki 6-kątne Surfacedrive do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 6-kątnych do kluczy nasadowych 12-kątnych
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal 1/4 cal
długość 25 mm 25 mm 24,8 mm 50 mm 25 mm 50 mm
rozwartość klucza 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy Klucz nasadowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka