Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive 11 mm

Nr art.: 631225 11
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • profil nasadek sześciokątnych: Surfacedrive
  • materiał: stal chromowo-wanadowa

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 11 mm
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
profil nasadek sześciokątnych Surfacedrive
norma DIN 3124
odpowiednie do wielkości metrycznych (wymiary amerykańskie) 13/32 cal; 7/16 cal
⌀ po stronie napędu 15,9 mm
długość 24,8 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego nasadki 6-kątne Surfacedrive
materiał stal chromowo-wanadowa
powierzchnia chromowana
z profilem AS-drive nie
Rodzaj produktu Klucz nasadowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 631225 11
EAN / GTIN 4045197497116
Numer producenta 631225 11

Opis

Wykonanie:

Odkuwki z wysokogatunkowej stali, pogłębione od środka dla szybkiego uchwycenia łba śruby.
Gniazdo 4-kątne wg DIN 3120-D 6,3.
Nasadka o profilu Surface Drive umożliwia trwalsze pasowanie i wyższą siłę oddziaływania. Siły przenoszone są bezpośrednio na płaszczyzny nakręteki śrub, ich wrażliwe krawędzie nie ulegają zniszczeniu. Surface Drive umożliwia dokręcenie lub odkręcenie również śrub o wymiarach pośrednich, np. calowych (A/F, BSF, BSW) oraz śrub zużytych. Nasadki z otworem przelotowym.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.