{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 4,5 mm | |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | |
profil nasadek sześciokątnych | Surfacedrive | |
norma | DIN 3124 | |
⌀ po stronie napędu | 7,4 mm | |
długość | 24,8 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | nasadki 6-kątne Surfacedrive | |
materiał | stal chromowo-wanadowa | |
powierzchnia | chromowana | |
z profilem AS-drive | nie | |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy |
Numer artykułu | 631225 4,5 | |
EAN / GTIN | 4045197496959 | |
Numer producenta | 631225 4,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Nasadka 6-kątna, 1/4 cala Surface Drive, rozwartość klucza: 4,5mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
16,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
11,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie
18,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
⌀ po stronie napędu | 7,4 mm | 7,3 mm | 7,4 mm |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | nasadki 6-kątne Surfacedrive | do kluczy nasadowych 6-kątnych | do kluczy nasadowych 6-kątnych |
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne | 1/4 cal | 1/4 cal | 1/4 cal |
długość | 24,8 mm | 25 mm | 25 mm |
rozwartość klucza | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
materiał | stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa | Stal chromowo-wanadowa |
Rodzaj produktu | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy | Klucz nasadowy |