Pudełka systemowe 23-3

Nr art.: 630320 23-3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 237 mm
szerokość zewnętrzna 205 mm
wysokość zewnętrzna 116 mm
długość wewnętrzna 231 mm
szerokość wewnętrzna 191 mm
wysokość wewnętrzna 105 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630320 23-3
EAN / GTIN 4045197610966
Numer producenta 630320 23-3

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.