{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 127 mm | |
szerokość zewnętrzna | 85 mm | |
wysokość zewnętrzna | 86 mm | |
długość wewnętrzna | 121 mm | |
szerokość wewnętrzna | 74 mm | |
wysokość wewnętrzna | 76 mm | |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe |
Numer artykułu | 630320 21-3 | |
EAN / GTIN | 4045197610904 | |
Numer producenta | 630320 21-3 |