Pudełka systemowe 22-2

Nr art.: 630320 22-2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 197 mm
szerokość zewnętrzna 114 mm
wysokość zewnętrzna 89 mm
długość wewnętrzna 191 mm
szerokość wewnętrzna 101 mm
wysokość wewnętrzna 78 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630320 22-2
EAN / GTIN 4045197610928
Numer producenta 630320 22-2

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.