{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość zewnętrzna | 237 mm | |
szerokość zewnętrzna | 205 mm | |
wysokość zewnętrzna | 90 mm | |
długość wewnętrzna | 231 mm | |
szerokość wewnętrzna | 191 mm | |
wysokość wewnętrzna | 78 mm | |
Rodzaj produktu | Pudełka systemowe |
Numer artykułu | 630320 23-2 | |
EAN / GTIN | 4045197610959 | |
Numer producenta | 630320 23-2 |