Pudełka systemowe, Typ: 21-2

Nr art.: 630320 21-2
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
Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 127 mm
szerokość zewnętrzna 85 mm
wysokość zewnętrzna 66 mm
długość wewnętrzna 121 mm
szerokość wewnętrzna 74 mm
wysokość wewnętrzna 57 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 630320 21-2
EAN / GTIN 4045197610898
Numer producenta 630320 21-2

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.