Pudełka systemowe, Typ: 21-1

Nr art.: 630320 21-1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
13 544 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość zewnętrzna 127 mm
szerokość zewnętrzna 85 mm
wysokość zewnętrzna 47 mm
długość wewnętrzna 121 mm
szerokość wewnętrzna 74 mm
wysokość wewnętrzna 38 mm
Rodzaj produktu Pudełka systemowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630320 21-1
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197610881
Kopiuj
Numer producenta 630320 21-1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do przechowywania różnych narzędzi.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka