• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 16X17 mm

Nr art.: 615000 16X17
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Ustaw z korzyścią cenową

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 1 16 mm
rozwartość klucza 2 17 mm
długość klucza L 255 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 25 mm
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 27 mm
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 615000 16X17
EAN / GTIN 4018754020942
Numer producenta 41041617

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo. O wąskich polach tolerancji rozwartości.
Chwyt profilowany o przekroju dwuteownika. Optymalna wytrzymałość na zginanie, dobre przenoszenie siły. Oczko o profilu AS-Drive.

Zaleta:

Profil AS-drive:
  • Śruby są chwytane za boki łbów.
  • Ochrona śrub.
  • Zwiększona trwałość śrub.
  • Większe powierzchnie przylegania pomiędzy śrubą a narzędziem.
  • Pewny chwyt i lepsze przenoszenie siły.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone  16X17 mm

Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 16X17 mm

na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
77,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
35,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
35,09  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość klucza L 255 263 263
rozwartość klucza 1 16 16 16
rozwartość klucza 2 17 17 17
rozwartości kluczy metryczny metryczny metryczny
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. 25 25 25
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. 27 27 27
Rodzaj produktu Kluczy płaskie Kluczy płaskie Kluczy płaskie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka