{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 18 mm | |
rozwartość klucza 2 | 19 mm | |
długość klucza L | 275 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 29 mm | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615000 18X19 | |
EAN / GTIN | 4018754020973 | |
Numer producenta | 41041819 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone 18X19 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
84,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie
41,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
41,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 275 | 290 | 290 |
rozwartość klucza 1 | 18 | 18 | 18 |
rozwartość klucza 2 | 19 | 19 | 19 |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 28 | 28 | 28 |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 29 | 29 | 29 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |