{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 24 mm | |
rozwartość klucza 2 | 26 mm | |
długość klucza L | 330 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 mm | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615000 24X26 | |
EAN / GTIN | 4018754021062 | |
Numer producenta | 41042426 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 24X26mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
153,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
61,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
101,29 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 330 mm | 337 mm | 330 mm |
rozwartość klucza 1 | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
rozwartość klucza 2 | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 36 mm | 36 mm | 36 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |