{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza 1 | 13 mm | |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | |
długość klucza L | 245 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 615000 13X17 | |
EAN / GTIN | 4018754020911 | |
Numer producenta | 41041317 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Klucze oczkowe, dwustronne, głęboko odsadzone, rozwartość klucza: 13X17mm
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
85,88 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
36,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
42,83 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
22,99 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
57,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość klucza L | 245 mm | 263 mm | 263 mm | 165 mm | 245 mm |
rozwartość klucza 1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
rozwartość klucza 2 | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczny | metryczny | metryczne | metryczny |
maksymalna ⌀ pierścienia D1 maks. | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 20,5 mm | 22 mm |
maksymalna ⌀ pierścienia D2 maks. | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 25,5 mm | 27 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |