{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 41 mm | |
długość klucza L | 600 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 16 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 26 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614750 41 | |
EAN / GTIN | 4010886610206 | |
Numer producenta | 6102080 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa, rozwartość klucza: 41mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
506,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
171,59 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
181,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 stopni | 15 stopni | 15 stopni |
długość klucza L | 600 mm | 442 mm | 442 mm |
rozwartość klucza | 41 mm | 41 mm | 41 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczny |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |