{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 16 mm | |
długość klucza L | 265 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 7,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 11,2 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614750 16 | |
EAN / GTIN | 4010886608029 | |
Numer producenta | 6080250 |