{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 8 mm | |
długość klucza L | 170 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4,5 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 7 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614750 8 | |
EAN / GTIN | 4010886608005 | |
Numer producenta | 6080090 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa 8 mm
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
58,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
15,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
270 sztuk w magazynie
15,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
27,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
powierzchnia | chromowane | fosforanowane | chromowane | matowy chromowany |
długość klucza L | 170 mm | 120 mm | 120 mm | 115 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny | metryczny | metryczny |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |