{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 46 mm | |
długość klucza L | 640 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 17 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 28 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614750 46 | |
EAN / GTIN | 4010886610213 | |
Numer producenta | 6102160 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa 46 mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
808,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
213,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maksymalna wysokość szczęk h1 | 17 | 18 |
powierzchnia | chromowane | chromowane |
położenie pierścienia | 15 | 15 |
długość klucza L | 640 | 492 |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | Stal chromowo-wanadowa. |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 28 | 28 |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Kluczy płaskie |