{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 13 mm | |
długość klucza L | 225 mm | |
maksymalna wysokość szczęk h1 | 6 mm | |
maksymalna wysokość pierścienia h2 maks. | 10,5 mm | |
położenie pierścienia | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | Stal chromowo-wanadowa. | |
powierzchnia | chromowane | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 614750 13 | |
EAN / GTIN | 4010886610060 | |
Numer producenta | 6100620 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Klucz oczkowo-płaski, wersja bardzo długa 13 mm
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
63,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
10 346 sztuk w magazynie
£19.13
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
1 374 sztuk w magazynie
£3.69
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
maximum jaw height h1 | 6 | 6.5 | 6.5 |
Surface | chromowane | chrome plated | chrome-plated |
Ring setting | 15 | 15 | 15 |
Width across flats | metryczne | metric | metric |
Material | Stal chromowo-wanadowa. | Chrome vanadium steel | Chrome vanadium steel |
maximum ring height h2 max | 10,5 | 11 | 10 |
Type of product | Kluczy płaskie | Spanner | Spanner |