{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 180 mm | |
grubość główki hmaks. | 12 mm | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 613333 19 | |
EAN / GTIN | 4067263080114 | |
Numer producenta | 613333 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz płaski jednostronny całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
72,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
94 sztuk w magazynie
12,95 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
długość klucza L | 180 mm | 180 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
grubość główki hmaks. | 12 mm | 7,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |