{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 19 mm | |
norma | DIN 894 | |
długość klucza L | 180 mm | |
grubość główki hmaks. | 7,5 mm | |
pozycja szczęki | 15 stopni | |
metoda wykonania | kute matrycowo | |
materiał | stal specjalna | |
powierzchnia | czernione | |
rozwartości kluczy | metryczny | |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie |
Numer artykułu | 613300 19 | |
EAN / GTIN | 4045197384850 | |
Numer producenta | 613300 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz płaski jednostronny, rozwartość klucza: 19mm
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie
12,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
72,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN 894 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
długość klucza L | 180 mm | 180 mm |
rozwartość klucza | 19 mm | 19 mm |
rozwartości kluczy | metryczny | metryczne |
materiał | stal specjalna | |
grubość główki hmaks. | 7,5 mm | 12 mm |
Rodzaj produktu | Kluczy płaskie | Klucze do śrub |