Klucz płaski jednostronny 80 mm

Nr art.: 613300 80
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 80 mm
norma DIN 894
długość klucza L 670 mm
grubość główki hmaks. 23 mm
pozycja szczęki 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613300 80
EAN / GTIN 4045197385024
Numer producenta 613300 80

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 894.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.