Klucz płaski jednostronny 34 mm

Nr art.: 613300 34
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 34 mm
norma DIN 894
długość klucza L 305 mm
grubość główki hmaks. 13 mm
pozycja szczęki 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613300 34
EAN / GTIN 4045197384928
Numer producenta 613300 34

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Norma:

DIN 894.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.