Klucz płaski jednostronny 100 mm

Nr art.: 613300 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

rozwartość klucza 100 mm
długość klucza L 875 mm
grubość główki hmaks. 26 mm
pozycja szczęki 15 stopni
metoda wykonania kute matrycowo
materiał stal specjalna
powierzchnia czernione
rozwartości kluczy metryczny
Rodzaj produktu Kluczy płaskie

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 613300 100
EAN / GTIN 4045197385062
Numer producenta 613300 100

Opis

Wykonanie:

Kute matrycowo pozycja szczęk 15°, stabilny uchwyt.

Materiał:

Stal specjalna (wytrzymałość 1200 - 1400 N/mm2), powierzchnia czarna.