{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 18 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 175 mm | |
grubość główki hmaks. | 13 mm | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 613333 18 | |
EAN / GTIN | 4067263787785 | |
Numer producenta | 613333 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz płaski jednostronny całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 18mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
72,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
13,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
długość klucza L | 175 mm | 175 mm |
rozwartość klucza | 18 mm | 18 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
grubość główki hmaks. | 13 mm | 6,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |