{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 10 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 110 mm | |
grubość główki hmaks. | 8,1 mm | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 613333 10 | |
EAN / GTIN | 4067263070061 | |
Numer producenta | 613333 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz płaski jednostronny całkowicie izolowane, rozwartość klucza: 10mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
47,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie
9,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
długość klucza L | 110 mm | 110 mm |
rozwartość klucza | 10 mm | 10 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
grubość główki hmaks. | 8,1 mm | 5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |