{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozwartość klucza | 17 mm | |
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
długość klucza L | 165 mm | |
grubość główki hmaks. | 12 mm | |
rozwartości kluczy | metryczne | |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub |
Numer artykułu | 613333 17 | |
EAN / GTIN | 4067263070108 | |
Numer producenta | 613333 17 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Klucz płaski jednostronny całkowicie izolowane 17 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
64,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie
10,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 894 |
powierzchnia | czernione | |
długość klucza L | 165 mm | 165 mm |
rozwartość klucza | 17 mm | 17 mm |
rozwartości kluczy | metryczne | metryczny |
grubość główki hmaks. | 12 mm | 6,5 mm |
Rodzaj produktu | Klucze do śrub | Kluczy płaskie |